€ 223,56/ stukexcl. btw
€ 270,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN16 |
Maat aansluiting | DN 125 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
€ 286,20/ stukexcl. btw
€ 346,30incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026