Eriks

Koppeling ECFF 125 staal ASA 150lbs 5"

  • ERIKS:10069967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,20/ stukexcl. btw

€ 226,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
5
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi