Eriks

Koppeling ECFF 100 staal EN1092 PN40 DN100

  • ERIKS:10069962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,52/ stukexcl. btw

€ 166,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 100
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi