Eriks

Koppeling ECFF 100 staal ASA 150lbs 4"

  • ERIKS:10037958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,56/ stukexcl. btw

€ 335,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
4
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi