Eriks

Koppeling ECF 50 RVS binnendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10039015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,26/ stukexcl. btw

€ 51,13incl. btw

171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi