Eriks

Koppeling ECF 50 messing binnendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10039014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

435 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECF
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Materiaal afdichting
PUR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi