Eriks

Koppeling ECF 32 messing binnendraad BSPP 1.1/4"

  • ERIKS:10039006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECF
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/4"
Materiaal afdichting
PUR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi