Eriks

Koppeling ECF 25 RVS binnendraad BSPP 1"

  • ERIKS:10039003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
PTFE
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi