€ 116,28/ stukexcl. btw
€ 140,70incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ECF |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 4" |
Materiaal afdichting | PUR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |