€ 158,70/ stukexcl. btw
€ 192,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | DSG |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Slangverbinder |
Type slangkoppeling | DSG |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN65 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |