Eriks

Koppeling DSP DSG aluminium DN65 pilaar 70

  • ERIKS:10038053
Image 1
Halve symmetrische brandweerkoppeling DSP of AR type DSG. Koppeling met gekartelde slangpilaar en grendel. Materiaal: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 16,44/ stukexcl. btw

€ 19,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DSG
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
DSP
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN65
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Slang inw.diam. (DN)
DN70
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi