€ 184,80/ stukexcl. btw
€ 223,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | DSG |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Slangverbinder |
Type slangkoppeling | DSG |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN40 |
Materiaal afdichting | NBR |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Slang inw.diam. (DN) | DN40 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |