€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | AMC |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | AMC |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | AIR KING |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 41mm |
Materiaal afdichting 2 | NR |
Type component | Snelkoppeling |