Eriks

Koppeling Air King AM 3 gietijzer binnendraad NPT 1/2"

  • ERIKS:10039519
Image 1
Air-king gietijzeren luchtkoppeling. Amerikaanse norm. Inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met oliebestendige rubberdichting. Werkdruk 10 bar. Uitvoering met binnendraad in NPT.
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
AM
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
AM
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
AIR KING
Maat aansluiting 2
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting 2
NR
Type component
Snelkoppeling