Eriks

Koppeling Air King AM 11 gietijzer pilaar 25

  • ERIKS:10039545
Image 1
Air-king gietijzeren luchtkoppeling. Amerikaanse norm. Inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met oliebestendige rubberdichting. Werkdruk: 13 bar.
Opslaan in lijst

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
AM
Code
AM
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
AIR KING
Maat aansluiting
41
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi