Eriks

Koppeling Air King AM 1 gietijzer pilaar 13

  • ERIKS:10039543
Image 1
Air-king gietijzeren luchtkoppeling. Amerikaanse norm. Inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met oliebestendige rubberdichting. Werkdruk: 13 bar.
Opslaan in lijst

€ 8,58/ stukexcl. btw

€ 10,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
AM
Code
AM
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
AIR KING
Maat aansluiting
41
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi