€ 7,22/ stukexcl. btw
€ 8,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | AM |
Code | AM |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | AIR KING |
Maat aansluiting | 41 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |