Eriks

Koppeling Air King AB 1 MS Pilaar 13

  • ERIKS:13353077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,65/ stukexcl. btw

€ 16,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EA
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
AIR KING
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
SBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN15
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
150 psi