Eriks

Kopp. Storz RVS BI BSP 2'' NA 66 draaib

  • ERIKS:13357478
Image 1
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-binnendraad volgens DIN-norm. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 246,03/ stukexcl. btw

€ 297,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Wartel
Maat aansluiting 2
NA 66 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling