Eriks

Kopp Storz AL Pilaar 75 NA89 +gr +draaib

  • ERIKS:14259251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met slangpilaar en veiligheidskraag ten behoeve van klemschaal op pershulsmontage. Geschikt voor rubber slangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Montage met GOODALL GRK klemschalen en GOODALL pershulzen.
Opslaan in lijst

€ 48,56/ stukexcl. btw

€ 58,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SCH
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Storz
Maat aansluiting
NA 89 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi