Eriks

Kopp Storz AL BI BSP 2'' NA66 + Grendel Mit Sperrklinke

  • ERIKS:13353193
Image 1
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-binnendraad volgens DIN-norm. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 27,56/ stukexcl. btw

€ 33,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
NA 66 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling