Eriks

Kopp SHTC 50 RVS Tri-Clamp 77 inw 56.3 RTRI5077ID56.3

  • ERIKS:13526177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,85/ stukexcl. btw

€ 250,29incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
77,0/ 60,3x2,0 (56,3)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi