Eriks

Kopp SHTC 50 RVS Tri-Clamp 64 inw 48 RTRI5064ID48.0

  • ERIKS:13395124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,55/ stukexcl. btw

€ 64,80incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
OD 64.0 - ID 48.0 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi