Eriks

Kopp SHTC 38 RVS Tri-Clamp 50.5 inw 22.2 RTRI3850ID22.2

  • ERIKS:13526167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,50/ stukexcl. btw

€ 275,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 25,4x1,65 (22,1)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi