Eriks

Kopp SHTC 32 RVS Tri-Clamp 50.5 inw 32 RTRI3250ID32.0

  • ERIKS:13526166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,40/ stukexcl. btw

€ 154,15incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 35,0x1,5 (32,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi