Eriks

Kopp SHTC 20 RVS Tri-Clamp 50.5 inw 38 RTRI2050ID38.0

  • ERIKS:13526150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,70/ stukexcl. btw

€ 271,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 41,0x1,5 (38,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi