Eriks

Kopp SHTC 13 RVS Tri-Clamp 50.5 inw23.7 RTRI1250ID23.7

  • ERIKS:13562405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,95/ stukexcl. btw

€ 447,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
50,5/ 26,6x1,6 (23,7)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi