Eriks

Kopp SHTC 10 RVS Tri-Clamp 34 inw 16 RTRI1034ID16.0

  • ERIKS:13526139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,10/ stukexcl. btw

€ 104,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
34,0/ 19,0x1,5 (16,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi