Eriks

Kopp SHTC 10 RVS Tri-Clamp 25 inw 9,4 RTRI1025ID9.4

  • ERIKS:14009928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,55/ stukexcl. btw

€ 107,15incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Maat aansluiting
25/ 12,7x1,65 (9,4)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi