€ 417,90/ stukexcl. btw
€ 505,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GDF-M |
Materiaal | AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11851 |
Maat aansluiting | DN50 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |