Eriks

Kopp. Air King AB 7 mS BU NPT 3/4"

  • ERIKS:13353076
Image 1
Air-king gietijzeren luchtkoppeling. Amerikaanse norm. Inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met oliebestendige rubberdichting. Werkdruk 13 bar. Uitvoering met buitendraad in NPT.
Opslaan in lijst

€ 24,57/ stukexcl. btw

€ 29,73incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150