Eriks

Kopp. Air King AB 11 mS BU NPT 1"

  • ERIKS:13353074
Image 1
Air-king gietijzeren luchtkoppeling. Amerikaanse norm. Inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met oliebestendige rubberdichting. Werkdruk 13 bar. Uitvoering met buitendraad in NPT.
Opslaan in lijst

€ 26,33/ stukexcl. btw

€ 31,86incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150