€ 35,17/ stukexcl. btw
€ 42,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Messing |
Code | AK |
Maximale werkdruk | 13 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | AIR KING |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Dop/plug |