Eriks

Kogelpot met massieve stalen behuizing BPM 22

  • ERIKS:23587267
Image 1
  • Een gezwart massief huis van gehard staal en een verzinkt gepassiveerde (roestbestendig) deksel.
  • Alle BPM-kogelpotten zijn inwendig beschermd door een geoliede viltafdichting.
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
BPM
Grootte
22
Buitendiameter flens
45 mm
Hoogte
30.5 mm
Uitwendige diameter kogel
22 mm
Diameter huis
36 mm
Werkhoogte kogel
9.8 mm
Dynamisch draaggetal
190 N
Materiaal huis
Staal gehard
Materiaal kogel
Chroomstaal
Materiaal deksel
Plaatstaal
Gewicht
0.204 kg