€ 1.420,00/ stukexcl. btw
€ 1.718,20incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1943R |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K EN1982 |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4401 |
Materiaal zitting | PTFE/Grafiet |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
DN | DN50 |
d | 50 mm |
L | 150 mm |
H | 135 mm |
M | 230 mm |
Gewicht | 11.5 kg |
€ 1.636,00/ stukexcl. btw
€ 1.979,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026