Eriks

Kogelkraan Type: 1943R Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN32

  • ERIKS:12725790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Maritieme en HVAC toepassingen tot 16 bar.
Bijzonderheden
  • Afname mogelijk door Lloyd's of ABS.
  • Direct-Mount ISO-montage flens.
  • DN15-DN150 met handgreep.
  • DN200 met T-sleutel.
  • DN250 geen bediening.
  • Roestvaststalen kogel en spindel.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1943R
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K EN1982
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
130 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4401
Materiaal zitting
PTFE/Grafiet
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
DN
DN32
d
32 mm
L
130 mm
H
101 mm
M
170 mm
Gewicht
6.5 kg
Alternatieven

€ 1.030,40/ stukexcl. btw

€ 1.246,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026