Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1943R |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K EN1982 |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 120 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F04 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4401 |
Materiaal zitting | PTFE/Grafiet |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
DN | DN20 |
d | 20 mm |
L | 120 mm |
H | 84 mm |
M | 160 mm |
Gewicht | 3.4 kg |
€ 684,00/ stukexcl. btw
€ 827,64incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026