Eriks

Kogelkraan Type: 1942M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN15

  • ERIKS:12725777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • HVAC en algemene industriële toepassingen tot 16 bar.
Bijzonderheden
  • Direct-Mount ISO-montage flens.
  • Messing kogel en spindel.
Opslaan in lijst

€ 177,60/ stukexcl. btw

€ 214,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1942M
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
115 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F04
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE/Grafiet
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal spindelafdichting tertiair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Staal
DN
DN15
d
15 mm
L
115 mm
H
84 mm
M
160 mm
Gewicht
2.6 kg