€ 286,80/ stukexcl. btw
€ 347,03incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1937R |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 125 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F04 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4308 |
Materiaal zitting | PTFE/Grafiet |
Materiaal spindel | 1.4301 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | NBR |
Materiaal spindelafdichting tertiair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Materiaal bediening | Staal |
DVGW (gas) | Ja |
DN | DN25 |
d | 25 mm |
L | 125 mm |
H | 96 mm |
M | 170 mm |
Gewicht | 4.2 kg |