Eriks

Kogelkraan Type: 1937M Nodulair gietijzer/PTFE/Grafiet/NBR Volle doorlaat DVGW (gas) T-sleutel PN16 Flens DN200

  • ERIKS:11812697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Gasdistributiesystemen tot 16 bar volgens NEN-EN 13774.
Bijzonderheden
  • Voorzien van DVGW-Gaskeur.
  • Direct-Mount ISO-montage flens.
  • Messing kogel en spindel.
Opslaan in lijst

€ 4.532,00/ stukexcl. btw

€ 5.483,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1937M
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 15
Inbouwlengte
400 mm
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
CW614N verchroomd
Materiaal zitting
PTFE/Grafiet
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal spindelafdichting tertiair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Staal
DVGW (gas)
Ja
DN
DN200
d
190 mm
L
400 mm
H
320 mm
M
1000 mm
Gewicht
93 kg
Alternatieven

€ 7.168,00/ stukexcl. btw

€ 8.673,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026