€ 391,60/ stukexcl. btw
€ 473,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1937M |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 14 |
Inbouwlengte | 170 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | CW614N verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE/Grafiet |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | NBR |
Materiaal spindelafdichting tertiair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Materiaal bediening | Staal |
DVGW (gas) | Ja |
DN | DN65 |
d | 63 mm |
L | 170 mm |
H | 143 mm |
M | 230 mm |
Gewicht | 10.5 kg |
€ 576,80/ stukexcl. btw
€ 697,93incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026