Eriks

Kogel Ø55mm NBR50 zwart 98 gram

  • ERIKS:12213408
Image 1
Ventiel kogel zonder metalen kern voor afsluiten van afsluiters en pompen, leidingwerk, verwarmingsystemen. Fabricage tolerantie volgens DIN ISO 3302-1 KL. M3 C.
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
NBR
Diameter
55 mm
Gewicht
100 g
Kleur
Zwart
Hardheid
50