Eriks

Kogel Ø40mm CR70 zwart 46 gram

  • ERIKS:12213406
Image 1
Ventiel kogel zonder metalen kern voor afsluiten van afsluiters en pompen, leidingwerk, verwarmingsystemen. Fabricage tolerantie volgens DIN ISO 3302-1 KL. M3 C.
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
CR
Diameter
40 mm
Gewicht
46 g
Kleur
Zwart
Hardheid
70