Eriks

Kogel Ø25mm CR70 zwart 11 gram

  • ERIKS:12213403
Image 1
Ventiel kogel zonder metalen kern voor afsluiten van afsluiters en pompen, leidingwerk, verwarmingsystemen. Fabricage tolerantie volgens DIN ISO 3302-1 KL. M3 C.
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
CR
Diameter
25 mm
Gewicht
11 g
Kleur
Zwart
Hardheid
70