Eriks

Kogel Ø18mm CR75 zwart 4 gram

  • ERIKS:12213381
Image 1
Ventiel kogel zonder metalen kern voor afsluiten van afsluiters en pompen, leidingwerk, verwarmingsystemen. Fabricage tolerantie volgens DIN ISO 3302-1 KL. M3 C.
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
CR
Diameter
18 mm
Gewicht
4 g
Kleur
Zwart
Hardheid
75