Eriks

Kogel Ø15mm NR65 grijs 2 gram

  • ERIKS:12213380
Image 1
Ventiel kogel zonder metalen kern voor afsluiten van afsluiters en pompen, leidingwerk, verwarmingsystemen. Fabricage tolerantie volgens DIN ISO 3302-1 KL. M3 C.
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
NR
Diameter
15 mm
Gewicht
1 g
Kleur
Grijs
Hardheid
65