€ 23,40/ stukexcl. btw
€ 28,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Messing |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 12 mm |
L3 | 32 mm |
d3 | 15 mm |
L1 | 46 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | M18x1.5 |
L2 | 26.5 mm |