€ 34,61/ stukexcl. btw
€ 41,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Messing |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 6 mm |
L3 | 22 mm |
d3 | 8 mm |
L1 | 30.8 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | M10x1 |
L2 | 21 mm |