€ 83,20/ stukexcl. btw
€ 100,67incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | K-I |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |