Eriks

Knie 90° verloop RVS316 type 92 binnen- x buitendraad 2"

  • ERIKS:11103112
Image 1
Knie koppeling type 92 in RVS.
Aansluiting binnendraad volgens BSPP en buitendraad volgens BSPT.
Maximale werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type
92
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
2"
Type aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Maat aansluiting 2
2"
Vorm
Elbow 90°